APW WYOTT 2A-8662100 Állítható, 1 hüvelykes láb | CN8NQX 21VY64

APW WYOTT 2A-8662100 Állítható, 1 hüvelykes láb

Tétel: CN8NQX Modell: 2A-8662100Kereszthivatkozás: 21VY64
€42.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APW WYOTT 2A-8662100 Állítható, 1 hüvelykes láb
€42.13 /Mértékegység