Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZS4.008032034.PL.DAR.GR100 Threaded Stud Stainless Steel 8-32 X 3/4, 50PK | AA2NDL 10U513

APPROVED VENDOR ZS4.008032034.PL.DAR.GR100 menetes csap rozsdamentes acél 8-32 X 3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AA2NDL Típus: ZS4.008032034.PL.DAR.GR100Kereszthivatkozás: 10U513
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
€74.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret8-32
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZS4.008032034.PL.DAR.GR100 menetes csap rozsdamentes acél 8-32 X 3/4, 50PK
€74.72 /csomag