Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0368-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 X 1 1/4, 2PK | AE3WTN 5GLE9

APPROVED VENDOR ZA0368-ALBLK álló, négyzet alakú alumínium 5/16-18 1 X 1 1/4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3WTN Modell: ZA0368-ALBLKKereszthivatkozás: 5GLE9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€46.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSquare Standoff
színekFekete
befejezFekete eloxált
Hossz1.25 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Csavar méret5 / 16-18
Négyzet1"
Négyzet tolerancia+ 0.000 / -0.025 "
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezHosszCsavar méretNégyzetMenetmélységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0300-AL28 Standoff, négyzet alakú alumínium 10-24 3/8 x 1/4 - 2 db | AE3WMF 5GKX2 ZA0300-AL28EzüstTiszta eloxált US281 / 4 "10-243 / 8 "1 / 4 "€57.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0302-AL28 Standoff, négyzet alakú alumínium 10-24 3/8 x 1/2 - 2 db | AE3WMG 5GKX3 ZA0302-AL28EzüstTiszta eloxált US281 / 2 "10-243 / 8 "1 / 2 "€59.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0304-AL28 Standoff, négyzet alakú alumínium 10-24 3/8 x 3/4 - 2 db | AE3WMH 5GKX4 ZA0304-AL28EzüstTiszta eloxált US283 / 4 "10-243 / 8 "3 / 4 "€61.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0306-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 - 2 db | AE3WMJ 5GKX5 ZA0306-AL28EzüstTiszta eloxált US281"10-243 / 8 "1"€63.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0308-AL28 Standoff, négyzet alakú alumínium 10-24 3/8 x 1 1/4 - 2 db-os csomag | AE3WMK 5GKX6 ZA0308-AL28EzüstTiszta eloxált US281.25 "10-243 / 8 "1 / 2 "€66.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0310-AL28 Standoff, négyzet alakú alumínium 10-24 3/8 x 1 1/2 - 2 db-os csomag | AE3WML 5GKX7 ZA0310-AL28EzüstTiszta eloxált US281.5 "10-243 / 8 "1 / 2 "€67.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0312-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 2 - 2 db | AE3WMM 5GKX8 ZA0312-AL28EzüstTiszta eloxált US282"10-243 / 8 "3 / 4 "€68.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0368-ALBLK álló, négyzet alakú alumínium 5/16-18 1 X 1 1/4, 2PK
€46.81 /csomag