Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0255-ALBLK Standoff Cap Round Aluminium 1 1/4 X 7/16, 2PK | AE3ARD 5AGU5

APPROVED VENDOR ZA0255-ALBLK leálló sapka kerek alumínium 1 1/4 x 7/16, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3ARD Modell: ZA0255-ALBLKKereszthivatkozás: 5AGU5
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
€75.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek önálló sapka
színekFekete
Dia. Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Átmérő1.25 "
befejezFekete eloxált
Magasság7 / 16 "
AnyagAlumínium
Szakítószilárdság55,000 psi
típusBizottság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magasságtűrés (+/- 0.010 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0255-ALBLK leálló sapka kerek alumínium 1 1/4 x 7/16, 2PK
€75.47 /csomag