Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0255-AL28 Leálló sapka kerek alumínium 1 1/4 X 7/16, 2PK | AE3AQN 5AGT1

APPROVED VENDOR ZA0255-AL28 leálló sapka kerek alumínium 1 1/4 x 7/16, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3AQN Modell: ZA0255-AL28Kereszthivatkozás: 5AGT1
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
€59.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek önálló sapka
színekEzüst
Dia. Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Átmérő1.25 "
befejezTiszta eloxált US28
Magasság7 / 16 "
AnyagAlumínium
Szakítószilárdság55,000 psi
típusBizottság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magasságtűrés (+/- 0.010 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0255-AL28 leálló sapka kerek alumínium 1 1/4 x 7/16, 2PK
€59.45 /csomag