Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0192-AL28 Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 2, 2PK | AE3XGW 5GNU2

APPROVED VENDOR ZA0192-AL28 álló, kerek alumínium 5/16-18 X 2, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XGW Modell: ZA0192-AL28Kereszthivatkozás: 5GNU2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€50.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezTiszta eloxált US28
Hossz2"
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1"
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység3 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0192-AL28 álló, kerek alumínium 5/16-18 X 2, 2PK
€50.52 /csomag