Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0180-ALBLK Kör alakú alumínium 5/16-18 X 1/4, 2PK | AE3XGZ 5GNU5

APPROVED VENDOR ZA0180-ALBLK leálló kerek alumínium 5/16-18 X 1/4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XGZ Modell: ZA0180-ALBLKKereszthivatkozás: 5GNU5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€38.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekFekete
befejezFekete eloxált
Hossz1 / 4 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1"
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység1 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0180-ALBLK leálló kerek alumínium 5/16-18 X 1/4, 2PK
€38.89 /csomag