Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0164-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK | AE3XFM 5GNL3

APPROVED VENDOR ZA0164-ALBLK leálló kerek alumínium 5/16-18 X 3/4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XFM Modell: ZA0164-ALBLKKereszthivatkozás: 5GNL3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€33.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekFekete
befejezFekete eloxált
Hossz3 / 4 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.3 / 4 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység3 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0164-ALBLK leálló kerek alumínium 5/16-18 X 3/4, 2PK
€33.94 /csomag