Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0136-ALBLK Standoff Round Aluminium 1/4-20 X 4 Inch, 2PK | AE3VYW 5GHU9

APPROVED VENDOR ZA0136-ALBLK álló, kerek alumínium 1/4-20 x 4 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3VYW Modell: ZA0136-ALBLKKereszthivatkozás: 5GHU9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€61.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekFekete
befejezFekete eloxált
Hossz4"
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1 / 2 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret1 / 4-20
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység3 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0136-ALBLK álló, kerek alumínium 1/4-20 x 4 hüvelykes, 2PK
€61.35 /csomag