Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9698 Fender Washer Thick Zinc Fits 3/4 In | AE6JBP 5TA46

APPROVED VENDOR Z9698 sárvédő alátét, vastag horgany, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6JBP Modell: Z9698Kereszthivatkozás: 5TA46
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
€16.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag sárvédő alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.3"
Rockwell KeménységB49
Vastagság3 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.037 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.31
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9673 Sárvédő alátét vastag horgany, 7/8 hüvelykbe illeszkedik | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "€28.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9698 sárvédő alátét, vastag horgany, 3/4 hüvelykes
€16.31 /Mértékegység