Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9696SS sárvédő alátét Vastag 18-8 rozsdamentes acél 1 in | AA9YYF 1JUZ7

APPROVED VENDOR Z9696SS sárvédő alátét, vastag 18-8 rozsdamentes acél, 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9YYF Típus: Z9696SSKereszthivatkozás: 1JUZ7
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
€76.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag sárvédő alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1"
Belül Dia.1-1 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.3.5 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9696SS sárvédő alátét, vastag 18-8 rozsdamentes acél, 1 hüvelykes
€76.68 /Mértékegység