Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9691SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits 5/8 In | AA9YYC 1JUZ4

APPROVED VENDOR Z9691SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9YYC Típus: Z9691SSKereszthivatkozás: 1JUZ4
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
€45.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag sárvédő alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.11 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.2.5 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9691SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelykes
€45.13 /Mértékegység