Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9682SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes | AA9YXV 1JUY6

APPROVED VENDOR Z9682SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 5/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9YXV Típus: Z9682SSKereszthivatkozás: 1JUY6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€14.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag sárvédő alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9682SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 5/16 hüvelykes
€14.44 /Mértékegység