Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9450SET Gömb alakú alátét 9/32 Id X5/8 külső átmérő, 2PK | AA9ZEG 1JYH6

APPROVED VENDOR Z9450SET gömbalátét 9/32 Id X5/8 külső átmérő, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZEG Modell: Z9450SETKereszthivatkozás: 1JYH6
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
€29.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb alakú alátét
Női igazolvány5 / 16 "
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Férfi igazolvány9 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.5 / 8 "
Sugár3 / 4 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9450SET gömbalátét 9/32 Id X5/8 külső átmérő, 2PK
€29.57 /csomag