Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9428SS Lapos alátét hornyolt 18-8 rozsdamentes acél 7/16 hüvelykbe illeszkedik | AA9ZDP 1JYF8

APPROVED VENDOR Z9428SS lapos alátét hornyolt 18-8 rozsdamentes acél, 7/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9ZDP Típus: Z9428SSKereszthivatkozás: 1JYF8
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
€28.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.875 "
Rockwell KeménységB70
Slot Width17 / 32 "
Vastagság3 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9428SS lapos alátét hornyolt 18-8 rozsdamentes acél, 7/16 hüvelykes
€28.71 /Mértékegység