Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9421SS Lapos alátét hornyolt 18-8 rozsdamentes acél 1/4 in | AA9ZDJ 1JYF3

APPROVED VENDOR Z9421SS lapos alátét hornyolt 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9ZDJ Típus: Z9421SSKereszthivatkozás: 1JYF3
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
€14.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1"
Rockwell KeménységB70
Slot Width9 / 32 "
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9421SS lapos alátét hornyolt 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes
€14.31 /Mértékegység