Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9277 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 3/4 Inch, 10PK | AE6HCW 5RY71

APPROVED VENDOR Z9277 lapos alátét, vastag sárga horgany, 3/4 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE6HCW Modell: Z9277Kereszthivatkozás: 5RY71
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
€31.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 15 / 32 "
Rockwell KeménységC43-C49
Vastagság7 / 32 "
Vastagsági tolerancia+ 0.011 / -0.012 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9277 lapos alátét, vastag sárga horgany, 3/4 hüvelykes, 10 PK
€31.46 /csomag