Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9272 Lapos alátét vastag sárga cink 3/8 hüvelykes, 100 PK | AE6HCQ 5RY66

APPROVED VENDOR Z9272 lapos alátét vastag sárga horgany, 3/8 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE6HCQ Modell: Z9272Kereszthivatkozás: 5RY66

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€321.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.13 / 16 "
Rockwell KeménységC43-C49
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.001 / -0.015 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.56
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9272 lapos alátét vastag sárga horgany, 3/8 hüvelykes, 100 PK
€321.61 /csomag