Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9271 Flat Washer Thick Yellowzinc Fits 5/16 Inch, 100PK | AE6HCP 5RY65

APPROVED VENDOR Z9271 lapos alátét vastag sárga horgany, 5/16 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE6HCP Modell: Z9271Kereszthivatkozás: 5RY65
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
€87.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.11 / 16 "
Rockwell KeménységC43-C49
Vastagság3 / 32 "
Vastagsági tolerancia+ 0.015 / -0.004 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9271 lapos alátét vastag sárga horgany, 5/16 hüvelykes, 100 PK
€87.66 /csomag