Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9201BR Flat Washer Thick Brass Fits 5/16 Inch, 5PK | AE6HAY 5RY27

APPROVED VENDOR Z9201BR lapos alátét vastag sárgaréz 5/16 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AE6HAY Típus: Z9201BRKereszthivatkozás: 5RY27
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
€27.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vastag alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagSárgaréz
Dia kívül.3 / 4 "
Rockwell KeménységB55
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusExtra vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7415390000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9201BR lapos alátét vastag sárgaréz 5/16 hüvelykes, 5PK
€27.99 /csomag