Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 1-1/4 In | AE6HAT 5RY22

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 1-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6HAT Modell: Z9191-BEV-HKereszthivatkozás: 5RY22
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
€16.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1.25 "
Belül Dia.1-9 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.2.25 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság5 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 1-1/4 hüvelykes
€16.65 /Mértékegység