Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9188-BEV Lapos alátét ferde acél 7/8 hüvelykes, 5PK-hoz illeszkedik | AE6HAK 5RY15

APPROVED VENDOR Z9188-BEV lapos alátét, ferde acél, 7/8 hüvelykes, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE6HAK Típus: Z9188-BEVKereszthivatkozás: 5RY15
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
€25.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Belül Dia.29 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.75 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9188-BEV lapos alátét, ferde acél, 7/8 hüvelykes, 5 PK
€25.63 /csomag