Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9185-BEV Lapos alátét ferde acél 1/2 hüvelykes, 10PK-hoz illeszkedik | AE6GHB 5RU99

APPROVED VENDOR Z9185-BEV lapos alátét, ferde acél, 1/2 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE6GHB Típus: Z9185-BEVKereszthivatkozás: 5RU99
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
€22.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1"
Rockwell KeménységB49
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9185-BEV lapos alátét, ferde acél, 1/2 hüvelykes, 10 PK
€22.58 /csomag