Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 7/16 Inch, 10PK | AE6GHA 5RU98

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 7/16 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE6GHA Modell: Z9184-BEV-HKereszthivatkozás: 5RU98
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
€30.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Belül Dia.15 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.1"
Rockwell KeménységB49
Vastagság5 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 7/16 hüvelykes, 10 PK
€30.20 /csomag