Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 5/16 Inch, 25PK | AE6GGW 5RU94

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 5/16 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE6GGW Modell: Z9182-BEV-HKereszthivatkozás: 5RU94

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€32.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.3 / 4 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 5/16 hüvelykes, 25 PK
€32.68 /csomag