Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9181-BEV Lapos alátét ferde acél 1/4 hüvelykes, 25PK-hoz illeszkedik | AE6GGT 5RU91

APPROVED VENDOR Z9181-BEV lapos alátét, ferde acél, 1/4 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE6GGT Típus: Z9181-BEVKereszthivatkozás: 5RU91
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
€17.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.5 / 8 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9181-BEV lapos alátét, ferde acél, 1/4 hüvelykes, 25 PK
€17.47 /csomag