Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9180-BEV Lapos alátét ferde acél 10-es, 25PK-hoz illeszkedik | AE6GGQ 5RU89

APPROVED VENDOR Z9180-BEV lapos alátét, ferde acél, illik #10, 25PK

Raktáron
Tétel: AE6GGQ Típus: Z9180-BEVKereszthivatkozás: 5RU89
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
€26.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Belül Dia.13 / 64 "
AnyagAcél
Dia kívül.1 / 2 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság3 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9180-BEV lapos alátét, ferde acél, illik #10, 25PK
€26.78 /csomag