Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9097BR Lapos alátét vastag sárgaréz 3/8 hüvelykes, 5PK | AE6GFD 5RU55

APPROVED VENDOR Z9097BR lapos alátét vastag sárgaréz 3/8 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AE6GFD Típus: Z9097BRKereszthivatkozás: 5RU55
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
€18.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagSárgaréz
Dia kívül.7 / 8 "
Rockwell KeménységB55
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9097BR lapos alátét vastag sárgaréz 3/8 hüvelykes, 5PK
€18.85 /csomag