Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8954G Négyzet alakú alátét vastag horganyzott 1/2 in | AE6GDX 5RU26

APPROVED VENDOR Z8954G négyzet alakú alátét vastag horganyzott, 1/2 hüvelykesre illeszkedik

Raktáron
Tétel: AE6GDX Típus: Z8954GKereszthivatkozás: 5RU26

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag négyzet alátét
befejezGalvanizált
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.9 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.030 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8960G Négyzet alakú alátét vastag horganyzott 7/8 hüvelykbe illeszkedik | AE6GEG 5RU35 Z8960G7 / 8 "15 / 16 "€13.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z8954G négyzet alakú alátét vastag horganyzott, 1/2 hüvelykesre illeszkedik
€15.89 /Mértékegység