Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8893-HDG Négyszögletes alátét horganyzott 3/4 In | AB8MVF 26L111

APPROVED VENDOR Z8893-HDG szögletes alátét horganyzott 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8MVF Típus: Z8893-HDGKereszthivatkozás: 26L111
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
€34.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes alátét
kb. Pkg. Menny.1
színekEzüst
befejezGalvanizált
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.4"
csomag súlya1.07
Rockwell KeménységB40
Méret3 / 4 "
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.031
típusEgyszerű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8881-HDG Négyszögletes alátét horganyzott 5/8 hüvelykbe illeszkedik | AB8MUY 26L104 Z8881-HDGGalvanizált5 / 8 "11 / 16 "3"0.61B405 / 8 "1 / 4 "€36.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8947G Négyszögletes alátét horganyzott 3/4 hüvelykesre illeszkedik | AB8MUZ 26L105 Z8947GGalvanizált3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "3 / 16 "€36.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8948G Négyszögletes alátét horganyzott 3/4 hüvelykesre illeszkedik | AB8MVA 26L106 Z8948GGalvanizált3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "€38.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8882-HDG Négyszögletes alátét tűzi horganyzott 3/4 hüvelykbe illeszkedik | AB8MVB 26L107 Z8882-HDGMelegen horganyzott3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "€30.27
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8883-HDG Négyszögletes alátét horganyzott 7/8 In | AB8MVC 26L108 Z8883-HDGGalvanizált7 / 8 "15 / 16 "3"0.61B407 / 8 "1 / 4 "€37.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8892-HDG Négyszögletes alátét horganyzott 5/8 In | AB8MVD 26L109 Z8892-HDGGalvanizált5 / 8 "11 / 16 "4"1.07B405 / 8 "1 / 4 "€46.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8884-HDG Négyszögletes alátét horganyzott 1 In | AB8MVE 26L110 Z8884-HDGGalvanizált1"1-1 / 16 "3"0.61B401"1 / 4 "€36.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z8893-HDG szögletes alátét horganyzott 3/4 hüvelykes
€34.97 /Mértékegység