Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4889 Architect Bolt 8-32 | AE4PGG 5MB24

APPROVED VENDOR Z4889 Építész Bolt 8-32

Raktáron
Tétel: AE4PGG Modell: Z4889Kereszthivatkozás: 5 MB24

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€30.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz2"
Hordószál mélysége5 / 8 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavarfej átmérője5 / 16 "
Csavarfej magasság0.100 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza7 / 8 "
Szakítószilárdság80000 psi
Menetméret8-32
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z4889 Építész Bolt 8-32
€30.20 /Mértékegység