Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4310-CU Kötőoszlopos rácsos 13/64 X 5/8 hüvelyk hosszúság, 2PK | AA9ZGG 1JYP7

APPROVED VENDOR Z4310-CU kötözőoszlop rácsos 13/64 x 5/8 hüvelyk hosszúság, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZGG Modell: Z4310-CUKereszthivatkozás: 1JYP7
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
€41.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.13 / 32 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz5 / 8 "
Hordószál mélysége3 / 8 "
befejezEgyszerű
Grip tartomány5 / 8 "
Head StyleKöteg
AnyagRéz
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7415338050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z4310-CU kötözőoszlop rácsos 13/64 x 5/8 hüvelyk hosszúság, 2PK
€41.13 /csomag