Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4191-SS építészeti csavar, rozsdamentes acél hatlapfejű, 1/2 x 3/4 hüvelykes, 2PK | AA9ZFZ 1JYN9

APPROVED VENDOR Z4191-SS építészeti csavar, rozsdamentes acél hatlapú, 1/2 x 3/4 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZFZ Modell: Z4191-SSKereszthivatkozás: 1JYN9
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
€45.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.1 / 2 "
Hordófej Dia.3 / 4 "
Hordófej magasság1 / 4 "
Hordóhossz3 / 4 "
Hordószál mélysége3 / 8 "
Meghajtó mérete3 / 4 "
befejezEgyszerű
Grip tartomány3 / 4 "
Head StyleHex
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z4191-SS építészeti csavar, rozsdamentes acél hatlapú, 1/2 x 3/4 hüvelykes, 2PK
€45.85 /csomag