Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z20004SS Rugós horgony helyhez kötött 18-8 8-32 x 7/8 | AC4ALY 2YAL5

APPROVED VENDOR Z20004SS rugós horgony helyhez kötött 18-8 8-32 x 7/8

Raktáron
Tétel: AC4ALY Típus: Z20004SSKereszthivatkozás: 2YAL5
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
€15.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi horgony
befejezEgyszerű
Hole Dia.0.100 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz7 / 8 "
Menetméret# 8 32-
típusMozdulatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7320205045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z20004SS rugós horgony helyhez kötött 18-8 8-32 x 7/8
€15.20 /Mértékegység