Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1836 Építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 7/8 x 3 hüvelykes | AB6BDR 20X914

APPROVED VENDOR Z1836 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb, 7/8 x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BDR Modell: Z1836Kereszthivatkozás: 20X914

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€186.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.7 / 8 "
Hordófej Dia.1.25 "
Hordófej magasság1 / 2 "
Hordóhossz3"
Hordószál mélysége3 / 4 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány3"
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1836 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb, 7/8 x 3 hüvelyk
€186.35 /Mértékegység