Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z1760 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 5/8-11 | AB6BFQ 20X959

APPROVED VENDOR Z1760 építészeti csavaros rozsdamentes acél lap 5/8-11

Raktáron
Tétel: AB6BFQ Modell: Z1760Kereszthivatkozás: 20X959

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€99.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője1.25 "
Csavarfej magasság1 / 4 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza1"
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1760 építészeti csavaros rozsdamentes acél lap 5/8-11
€99.11 /Mértékegység