Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z1672 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 5/8 x 1/4in | AB6BDY 20X920

APPROVED VENDOR Z1672 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 5/8 x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BDY Modell: Z1672Kereszthivatkozás: 20X920

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€80.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.5 / 8 "
Hordófej Dia.1"
Hordófej magasság1 / 4 "
Hordóhossz1 / 4 "
Hordószál mélysége1 / 4 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány1 / 4 "
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1672 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 5/8 x 1/4 hüvelyk
€80.03 /Mértékegység