Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1654 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 3/8 x 1 hüvelykes | AA9ZFM 1JYL7

APPROVED VENDOR Z1654 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 3/8 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9ZFM Modell: Z1654Kereszthivatkozás: 1JYL7
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
€30.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.3 / 8 "
Hordófej Dia.3 / 4 "
Hordófej magasság15 / 64 "
Hordóhossz1"
Hordószál mélysége3 / 8 "
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány1"
Head StyleLakás
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1654 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 3/8 x 1 hüvelyk
€30.86 /Mértékegység