Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1650 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 3/8 x 1/2 hüvelykes | AA9ZFK 1JYL5

APPROVED VENDOR Z1650 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 3/8 x 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9ZFK Modell: Z1650Kereszthivatkozás: 1JYL5
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
€24.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.3 / 8 "
Hordófej Dia.3 / 4 "
Hordófej magasság15 / 64 "
Hordóhossz1 / 2 "
Hordószál mélysége3 / 16 "
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány1 / 2 "
Head StyleLakás
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1650 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 3/8 x 1/2 hüvelykes
€24.91 /Mértékegység