Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1204 Dübelcsap 5/16 hüvelyk átmérőjű | AE6ENM 5RE56

APPROVED VENDOR Z1204 tiplikcsap 5/16 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE6ENM Modell: Z1204Kereszthivatkozás: 5RE56

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3126–0.3128 ”
befejezEgyszerű
AnyagEdzett acél
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységB85
Egyetlen nyíróerő (PSI)130,000
Menetméret10-32
típusHúzza ki a lapos szellőzőt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDupla nyíróerő (font)befejezHosszúság toleranciaAnyagNévleges átmérőTeljes hosszRockwell KeménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NE93 tiplikcsap 3/32 - 100 db-os csomag | AB2QUH 1NE930.0938–0.094 ”510Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél3 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NU33 tiplikcsap 1/4 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB2TXG 1NU330.2501–0.2503 ”3810Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1204 tiplikcsap 5/16 hüvelyk átmérőjű
€8.83 /Mértékegység