Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0650 Fender Washer Fits 1/2 Inch 2 Outer Diameter, 50PK | AF2KAC 6ULC5

APPROVED VENDOR Z0650 sárvédő alátét 1/2 hüvelykes 2 külső átmérővel, 50PK

Raktáron
Tétel: AF2KAC Modell: Z0650Kereszthivatkozás: 6ULC5
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
€30.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységB40 – B50
Vastagság0.051 "
Vastagsági tolerancia+0.029 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0463 Sárvédő alátét Cink 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 font.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0650 sárvédő alátét 1/2 hüvelykes 2 külső átmérővel, 50PK
€30.30 /csomag