Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0615-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 3/8 hüvelykes panel | AE4DAX 5JKZ4

APPROVED VENDOR Z0615-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 3/8 hüvelykes panel

Raktáron
Tétel: AE4DAX Modell: Z0615-SS32Kereszthivatkozás: 5JKZ4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€77.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEdge Mount Standoff
színekEzüst
Dia. Megértés+ 0.000 / -0.025 "
befejezBrite US32
Hossz1.125 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
Panel méret3 / 8 "
Csavar méret5 / 16-18
Szakítószilárdság80,000 psi
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0615-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 3/8 hüvelykes panel
€77.97 /Mértékegység