Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0546-188 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 7/16 Inch, 100PK | AF2JZC 6UKZ2

APPROVED VENDOR Z0546-188 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél, 7/16 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AF2JZC Modell: Z0546-188Kereszthivatkozás: 6UKZ2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€80.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Belül Dia.1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.125 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.06 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0546-188 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél, 7/16 hüvelykes, 100 PK
€80.80 /csomag