Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0545-188 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 3/8 Inch, 100PK | AF2JZB 6UKZ1

APPROVED VENDOR Z0545-188 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AF2JZB Modell: Z0545-188Kereszthivatkozás: 6UKZ1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€68.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.25 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 8 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3038
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0545-188 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes, 100 PK
€68.20 /csomag