Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0544-188 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 100PK-hoz illeszkedik | AF2JZA 6UKZ0

APPROVED VENDOR Z0544-188 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél, 5/16 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AF2JZA Modell: Z0544-188Kereszthivatkozás: 6UKZ0

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€84.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 4 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0544-188 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél, 5/16 hüvelykes, 100 PK
€84.45 /csomag