Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0455 Fender Washer Zinc Fits #10, 50PK | AD6UMB 4ARV7

APPROVED VENDOR Z0455 Sárvédő alátét horganyzott #10, 50PK

Raktáron
Tétel: AD6UMB Modell: Z0455Kereszthivatkozás: 4ARV7
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
€14.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Belül Dia.13 / 64 "
AnyagAcél
Dia kívül.3 / 4 "
csomag súlya0.30 font.
Rockwell KeménységB40
Vastagság0.047 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.004 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0463 Sárvédő alátét Cink 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 font.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0455 Sárvédő alátét horganyzott #10, 50PK
€14.59 /csomag