Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0452-188 Sárvédő alátét rozsdamentes acél #10 1/2 külső átmérőhöz illeszkedik, 50PK | AD6UKV 4ARR5

APPROVED VENDOR Z0452-188 Rozsdamentes acél sárvédő alátét #10 1/2" külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AD6UKV Modell: Z0452-188Kereszthivatkozás: 4ARR5
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
€7.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Belül Dia.13 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 2 "
csomag súlya0.13 font.
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.04 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.007
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0452-188 Rozsdamentes acél sárvédő alátét #10 1/2" külső átmérő, 50PK
€7.87 /csomag