Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0431-SS panelanya 11/16-24 hatlapú rozsdamentes sima | AA9YPD 1JLX1

APPROVED VENDOR Z0431-SS panelanya 11/16-24 hatlapú rozsdamentes sima

Raktáron
Tétel: AA9YPD Modell: Z0431-SSKereszthivatkozás: 1JLX1
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
€46.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret11 / 16 "-24
Átmérő11 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság27 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret11 / 16-24
Menet típusaUNEF
típusHex
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0431-SS panelanya 11/16-24 hatlapú rozsdamentes sima
€46.79 /Mértékegység