Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0430-SS panel anya 5/8-24 hatlapú rozsdamentes sima | AA9YPC 1JLW9

APPROVED VENDOR Z0430-SS panelanya 5/8-24 hatlapú rozsdamentes sima

Raktáron
Tétel: AA9YPC Modell: Z0430-SSKereszthivatkozás: 1JLW9
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
€36.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-24
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-24
Menet típusaUNEF
típusHex
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0430-SS panelanya 5/8-24 hatlapú rozsdamentes sima
€36.37 /Mértékegység