Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0338-188 Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 1/2-13 5/8 hüvelyk átmérő | AB4ZVV 20W371

APPROVED VENDOR Z0338-188 Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 1/2-13 5/8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZVV Modell: Z0338-188Kereszthivatkozás: 20W371
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
€49.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagRozsdamentes acél
színekEzüst
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Fokozat303
Magasság1.031 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaMagas korona lapított fejű sapka anya
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Korona lapított fej
Szélesség0.736–0.75 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0338-188 Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 1/2-13 5/8 hüvelyk átmérő
€49.21 /Mértékegység